UnitV AI Camera(OV7740/M12レンズ版)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68705975 品番M5STACK-U078-V-M12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

Kendryte K210を搭載したAIカメラ
高性能なニューラルネットワークプロセッサ(KPU)とデュアルコア64ビットRISC-V CPUを採用したKendryte K210プロセッサを搭載し、畳み込みニューラルネットワーク計算や低コストで高性能な画像処理を実行できます。カメラユニットには、M12光学レンズを備えたOV7740広角カメラモジュールが搭載されています。M12マウントレンズの採用により、従来のUnitV AI Camera(OV7740版)と異なり、レンズは他のM12オプションと自由に交換できます。さらに、Grove互換コネクタとUSB Type-Cコネクタ、2つのプログラム可能なボタンとmicroSDカードスロットを備えています。なお、Sipeed社の協力により、K210用のMicroPython環境であるMaixPyでの開発が可能です。
デュアルコア64ビットRISC-Vを搭載
デュアル独立倍精度浮動小数点型FPUを搭載
0.8TOPSのニューラルネットワークプロセッサ(KPU)を搭載
8MB 64ビット幅SRAM
Field-Programmable IO Array(FPIOA)、DMAコントローラ
AES、SHA256アクセラレータ、ファームウェア暗号化のサポート
搭載ハードウェア:16MBフラッシュ、カメラ(OV7740)、ボタン×2、microSDカードスロット、インターフェース(Grove互換)
MicroPythonのサポート

用途顔認識 / 検出、物体検出 / 分類、ターゲットのサイズと座標をリアルタイムで取得、リアルタイムで検出されたターゲットの種類を取得、形状認識、録画 仕様【Kendryte K210】デュアルコア64ビットRISC-V RV64IMAFDC(RV64GC):400MHz(ノーマル)【SRAM】8MB【KPU ニューラルネットワークパラメータサイズ】5.5MB - 5.9MB セット内容UnitV AI Camera(OV7740、M12レンズ版) ×1、20cm 4ピン Groveケーブル ×1、USB Type-Cケーブル ×1 寸法(mm)40×24×16.4 質量(g)13.9 入力電圧(V)5 @ 500mA 材質(ケース)Plastic (PC)+CNC (ALUMINIUM) インターフェースUSB Type-C ×1、Grove(I2C+I/0+UART) ×1 フラッシュ16MB 視野角80° イメージセンサーM12 広角レンズ ov7740 ストレージ【外部】TF Card/Micro SD ボタン仕様カスタムボタン ×2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする