LINKMAN
LINKMANの AV家電
LINKMANの オーディオ
LINKMANの オーディオケーブル
RCA中継コネクタ(赤 メス-メス パネル取付型 金メッキ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68706018
品番
RA-105GG-POM-RED
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
材質
メタル
色
赤
コネクタ形状
中継コネクター(RCAメス-メス)
加工
【端子部】金メッキ