VB1004 ノガ Vブロックマグネット ノガ 68706725 VB1004 ノガ Vブロックマグネット ノガ 68706725

ノガ Vブロックマグネット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 磁力800N 注文コード68706725 品番VB1004
参考基準価格(税別)¥42,200 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品は磁力など4種類から選べます 他の種類を見る

すべての使用面は精密研磨されています。
Vブロック面にはΦ8-52mm/65mmまでの丸物を保持します。
オンオフノブの操作により、Vブロックのマグネット部の磁力の入切ができます。
N5の内径ねじ穴付コネクターが付いているので、ノガ社のNF、PHホルダーを接続できます。

長さL(mm)120 幅W(mm)70 高さH(mm)95 磁力800N クランプ範囲(mm)Φ8〜65 質量(kg)4.5 用途様々な形状のワークの保持に。
注意
※ホルダー取付用のコネクター(M5内径ねじ穴付)が標準で付属しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「永磁チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする