アジャスタブルボトルケージ

(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68706846 品番 IB-BC17
参考基準価格(税別)¥2,420 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

背面のダイヤルを回すだけで使用するボトルに合わせてボトルサイズの調整が可能なボトルケージ。
自転車用レーサーボトルからスリムタイプのペットボトルも使用可能(メーカー推奨:Φ60mm〜73mmまでのボトルに対応)
耐久性のあるポリカーボネート素材を使用
取付用のボルト2本付(ナットは台紙に固定する際にボルトの紛失を防ぐためのもので、自転車に取付ける際は必要ありません)

レッド 材質ポリカーボネート 寸法(mm)155×75 質量(g)80(ボルト含む)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-06
用途:
サイクリング
農・林・水産業

ペットボトルのサイズを気にせず荒れた舗装部分でもしっかりホールドしてくれてます。先日の豊川上流・つくでサイクリングルートも安心して完走できました。

対象商品:
68706837
2025-05-06
用途:
サイクリング

ボトルの形状に合わせて調節できるので、500mlペットボトルの他、少し直径の異なる700mlなどのペットボトルもセットできるので便利です。
自前の水筒でも太くなければセットできました。

対象商品:
68706873
2020-05-21
用途:
クロスバイクに取付
サービス業

ボトルケージには、ガチのチャリダー用の専用ボトルサイズ適合のものと、なんちゃって用のペットボトルサイズ適合のものが有りますが、やはり1つで両方に適合するアジャスタブルタイプは便利です。
定番のトピークも有りますが、こちらのほうが安価だったため購入してみました。
大きめのダイヤルを回してサイズ可変させるのは使いやすく機能に文句は有りません。
また、息子がひらひらの裾のズボンで乗った際に引掛けて、アーム部が吹き飛んだのですが、回収した部品に破損は無く、外れただけでした。さすがはポリカーボネートです。
もちろん、再度組み立てなおして普通に使えています。
耐久性も申し分なしです。オススメします。

1人が参考にしています
対象商品:
68706837
2018-07-11
用途:
Dahon LAUNCH に取り付け
サービス業

これはコストパフォーマンスの良い商品だと思います
理由は以下の通りです
・アジャスタブルボトルケージは別の自転車で超人気の某商品を使っていますが、これだとボトルとの接合部がアルミのため自前のボトルが傷つくのに対し、この商品は、その心配がありません
・10%キャンペーンではモノタローが最安でした
・1年程使っているが今のところ壊れていません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトル・カップホルダー(ドリンクホルダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする