ペットボトルのサイズを気にせず荒れた舗装部分でもしっかりホールドしてくれてます。先日の豊川上流・つくでサイクリングルートも安心して完走できました。
ボトルの形状に合わせて調節できるので、500mlペットボトルの他、少し直径の異なる700mlなどのペットボトルもセットできるので便利です。
自前の水筒でも太くなければセットできました。
ボトルケージには、ガチのチャリダー用の専用ボトルサイズ適合のものと、なんちゃって用のペットボトルサイズ適合のものが有りますが、やはり1つで両方に適合するアジャスタブルタイプは便利です。
定番のトピークも有りますが、こちらのほうが安価だったため購入してみました。
大きめのダイヤルを回してサイズ可変させるのは使いやすく機能に文句は有りません。
また、息子がひらひらの裾のズボンで乗った際に引掛けて、アーム部が吹き飛んだのですが、回収した部品に破損は無く、外れただけでした。さすがはポリカーボネートです。
もちろん、再度組み立てなおして普通に使えています。
耐久性も申し分なしです。オススメします。
これはコストパフォーマンスの良い商品だと思います
理由は以下の通りです
・アジャスタブルボトルケージは別の自転車で超人気の某商品を使っていますが、これだとボトルとの接合部がアルミのため自前のボトルが傷つくのに対し、この商品は、その心配がありません
・10%キャンペーンではモノタローが最安でした
・1年程使っているが今のところ壊れていません