昭光物産
昭光物産の ラティス/デッキ/オーニング
昭光物産の ガーデニング用品
パティオプレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68707056
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
洋風だけでなく和風庭園の敷石や飛石としてお使いいただけます。
用途
お庭造り、アプローチに。
材質
コンクリート
質量(kg)
約2.2
色
ブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約150×300×40
注意
※色合いにはばらつきがあります。
※コンクリートの性質上、表面が白くなっていく「白華現象」が発生することがあります。
※極端に寒暖差の激しい場所などの使用環境によって「凍害」が起きる可能性があります。
※車の通る場所への施工は、おやめください。