パネルメーター アナログ電圧計 DC5V

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68707707 品番FA38BDC5V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
寸法(mm)51×42 動作方式可動コイル 測定電圧(V)DC5 精度等級CLASS2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする