豊田煉瓦工業
豊田煉瓦工業の ラティス/デッキ/オーニング
豊田煉瓦工業の ガーデニング用品
耐火レンガ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68707826
品番
SK-32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
1,250℃〜1,350℃の温度に耐えられるレンガです。
用途
ピザ釜づくりにも。
材質
粘土
質量(kg)
約3
タイプ
東並型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約227×110×60
注意
※レンガ製品は焼きムラにより、表面の色合いにばらつきがあります。
※レンガは製造工程(焼成)により大きさにばらつきが出る可能性があります。
※レンガに含まれる成分によって、変色・退色・錆が起こる可能性があります。
※車の通る場所への施工はおやめください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
950
/
税込
¥
1,045
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません