東京理工舎
東京理工舎の 電源(制御機器)
東京理工舎の 変圧・変換
東京理工舎の トランス
バリタップ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68707865
品番
VP015A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
サイリスタ式交流電力調整器です。
容量
150VA
周波数(Hz)
50/60
接点
無電圧
定格電流(A)
1.5
設定方式
手動
相数
単相
電圧許容範囲
±10%