- 赤レンガ 昭光物産 68707905

赤レンガ

(5件のレビュー)
取扱い終了 車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68707905 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

明治時代より受け継がれる、日本の伝統レンガ。

用途和風から洋風の外壁や花壇作りに。 材質粘土と土 質量(kg)約1.3 タイプ半マス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×100×60 使用の目安1(mm2)敷くのに約100個必要
注意
※レンガ製品は焼きムラにより、表面の色合いにばらつきがあります。
※レンガは製造工程(焼成)により大きさにばらつきが出る可能性があります。
※レンガに含まれる成分によって、変色・退色・錆が起こる可能性があります。
※車の通る場所への施工はおやめください。
※ご注文数量によりパレット出荷になります。パレットについてはお客様にて処分をお願い致します。
※個人宅への配送は出来ません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29821673
2021-09-07
用途:
庭に敷く
株式会社スカイ・ブレインズ 様 (製造業)

素晴らしいです。
まだまだ、足らないので追加注文を考えております。

対象商品:
29821673
2020-10-26
用途:
下駄箱のかさ上げ

好都合。リピート確実です。今後ともモノタロウ様での取扱いを継続願います。

対象商品:
29821673
2020-08-12
用途:
猫除けのシートの重石にしました。
サービス業

ハーフなので持ちやすいです。見た目も可愛く人がみても恥ずかしくないです。

対象商品:
68707844
2018-05-21
用途:
植木の台として利用
オステリア・ラ・ベリータ 様 (飲食業)

厚さ、大きさ、ちょうど良いサイズで重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
68707844
2018-04-17
用途:
花壇作り
サービス業

とても素敵な色で気に入りました。
また梱包も丁寧で、とても良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする