曜日別特売
GR-970 大型アルミダイカストリング錠  13・16・19バンド付 GORIN(ゴリン) 68707966

大型アルミダイカストリング錠 13・16・19バンド付

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ブラック注文コード68707966品番GR-970
参考基準価格(税別)¥1,219販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

頑丈なアルミダイカストボディの大型リング錠
バックホークの寸法に合わせて選べる3種類(13mm用、16mm用、19mm用)の取り付けバンド付き
高級感のあるマット調カラ―を採用
不正開錠されにくいディンプルシリンダーを縦に配置
安心のディンプルキー3本付き

付属品ディンプルキー3本、取付バンド(3種類)ブラックサイズ(取付バンド)13mm用、16mm用、19mm用アズワン品番64-9541-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68707966
2020-05-18
用途: メンテナンス時

ほかの商品のついでに購入しました。問題なく取りつきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする