フィラメントLEDモジュール(白色)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68708005 品番KP-G403
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

フィラメント電球のように光るLEDモジュール
フィラメント電球のような自然な発光が特徴のLED電球です。DC12Vで発光するのでACアダプターなどを電源として使用できます。電飾や間接照明などに最適です。

外形(mm)Φ10×39 電源電圧(V)12 (極性方向なし) 発光色白色 消費電流(mA)約120 色温度(K)5500〜7500
注意
※自動車で使用すると環境温度が高温になりLEDが故障する恐れがありますので使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする