MPSOC5-MB基板のブースト・コンバータ機能を利用するためのオプションパーツセットです。 ブースト・コンバータ機能を利用することで、MB基板を電池で動作させることができるようになります。 最小0.5Vからの駆動が可能で、マイコン/アナログ回路/デジタル回路の各ブロックに1.8〜5Vまで昇圧して最大75mA供給可能です。 是非とも電池駆動、低電圧電源環境下でのPSoC5LPの活用にお役立てください。