インフィニオン
NチャンネルパワーMOSFET(150V/56A)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68708389
品番
BSC160N15NS5ATMA1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
OptiMOS 5シリーズ NチャンネルパワーMOSFET
その他
MSL1 - 無制限
消費電力(W)
96
抵抗(Ω)
【ドレイン-ソース間オン】0.0137
ピン数(ピン)
8ピン
動作温度(℃)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
TDSON
実装タイプ
表面実装
チャンネルタイプ
Nチャンネル
耐テスト電圧(V)
【Rds(on)】10
最大連続ドレイン電流(A)
56
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
150
最大ゲート-ソース間電圧(V)
3.8