フォトトランジスタ 5Φ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68708398 品番BPT-BP2934
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥62
販売価格(税別)
56
電圧(V)【エミッタ・コレクタ間】5【コレクタ・エミッタ間】30 波長(nm)【分光感度】940(750-1100) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする