パワーペンチ200mm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68708425 品番TP-200BP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
用途薄板の曲げ・銅線等の切断 材質クロームバナジウム鋼 全長200mm 切断能力(mm)鉄線2.0/銅線2.6 圧着能力(mm)1.25〜3.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする