FUNCTION
FUNCTIONの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
FUNCTIONの パイロットランプ
FUNCTIONの 丸形パイロットランプ
パイロットランプ(赤色)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
電球
注文コード
68708976
品番
FE-R1001R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
電球
寸法
表示部/Φ17
取付方式
パネルスナップイン
取付穴径
Φ13
レンズ色
赤
定格
DC12V
レンズ形状
円形
消費電流(mA)
50
電球
交換不可
極性
なし
端子金具
リード線+丸形圧着端子(M4)