フレキシブルLED(電球色/24V/1200mm)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68709019 品番FIT0927
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

高輝度フレキシブルフィラメント
640個のLEDを搭載した長さ1200mm、直径2mmのフレキシブルフィラメントで、DIY照明装飾や360°全方位照明器具に使用できます。21V〜24Vの電源が必要です。プラス電極は小さな丸穴の端に、マイナス電極は孔のない端にあります。フレキシブルなデザインで、ニーズに応じて曲げたり折りたたんだりでき、360度の照射範囲を提供します。
全長1200mm、高輝度、DIYに最適
21V〜24V電源、明るさ調整可能
コンパクトサイズ、正極と負極が識別可能
曲げたり折ったり自由自在のフレキシブルフィラメント
5000〜10000時間の長寿命

用途Eテキスタイル(スマートファブリック)、LEDフィラメント電球 長さ(mm)1200 電源6.6W@22V 湿度(%RH)貯蔵/60 平均演色評価数80 電源電圧(V)21〜24 発光色2200K(ウォームホワイト) 寿命5000〜10000時間 光束(Lm)500 保管温度(℃)-10〜+40 動作電流(mA)300@22V 動作温度範囲(℃)-30〜+55
注意
※過度の熱による損傷を避けるため、長時間使用する場合には21V〜22Vの電源を推奨。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする