フレキシブルLED 5本セット(緑色/3V/260mm)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68709028 品番FIT0809
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

フレキシブルLEDフィラメントチップ
直径2mm、長さ260mmのフレキシブルLEDフィラメントチップです。小さな丸い穴の端がプラス電極で、無孔の端がマイナス電極です。フィラメントはフレキシブルで、自由に曲げたり折ったりすることができます。3V電源で360度発光。DIY照明装飾、DIY電球ボール、360°全方位発光ランプなどに使用できます。
3V電源、高輝度、DIYに最適
小型、マイナス電極とプラス電極が分離
自由に曲げたり折ったりできるフレックスLEDフィラメントチップ

長さ(mm)260 電源電圧(V)3 動作電流(mA)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする