パネルメーター デジタル電圧計 DC30V

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68709098 品番DE-3150-DC30V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

デジタル電圧計

精度0.5%+2d 表示パネル/LED3桁(字の高さ14.2mm) コード長さ(mm)約200 表示範囲DC3V〜DC30V 寸法(長さL×幅W)(mm)45.5×26.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする