東芝製のモータードライバIC(TC78H621FNG)の評価基板
TC78H621FNGは、ダイレクトPWM制御方式に対応した、2chのブラシDCモータドライバです。最大2個のブラシDCモータ、もしくは1個のバイポーラ型ステッピングモータの制御が可能です。
CDプロセスを採用し、出力耐圧18V 、最大定格電流1.1Aを実現しています。本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、2つのブラシDCモータをダイレクトPWM駆動にて制御することが可能です。
また、ステッピングモータ接続用のコネクタを実装することで、ステッピングモータの制御も可能となっております。
TC78H621FNGを使ったブラシDCモータ、ステッピングモータの制御性を是非、体感してみて下さい。