曜日別特売
3HP-20E SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(3HP-20E) ParkerTAIYO 68710555

SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(3HP-20E)

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可47日以内出荷とは
内容量1個結線方式-オプション注文コード68710555品番3HP-20E
参考基準価格(税別)¥58,400販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980
使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)耐圧力(MPa)1.6使用流体空気有効断面積(mm2)160使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0接続口径A・Bポート:G3/4給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)質量(kg)2.47ポート数3ポート切換方式ノーマルオープン取付方式ダイレクトタイプ電圧(V)-結線方式-駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブ、外部パイロット仕様の場合)応答時間(秒)ON時:0.035以下、OFF時:0.030以下手動操作方式プッシュ式取付方向自由オプション
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする