ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 施設・屋外照明
ENDO(遠藤照明)の 交換形LEDベースライト
LEDZ TUBE series 直管形LEDユニット 非調光タイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68710611
品番
RAD995W
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
エネルギー消費効率が大幅にアップし、電気代の削減に貢献。
既存器具に取り付け可能で、リプレイスにも最適なユニットです。
口金:電源内蔵ユニット用専属口金
Hf 32W器具相当
その他
【光束維持時間】40000時間
質量(kg)
0.41
材質(本体)
樹脂(乳白/白)
備考
調光不可
消費電力(W)
15
電源
内蔵
光色
白色
演色指数(Ra)
Ra82
定格光束(Lm)
3000
入力電圧
100V-242V