3HP-20E-10S4-F SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(3HP-20E) ParkerTAIYO 68710634

SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(3HP-20E)

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)AC100(50/60Hz)、DC100 結線方式DINソケット式/配線口:G1/2 オプション左用取付プレート付 注文コード68710634 品番3HP-20E-10S4-F
参考基準価格(税別)¥66,700 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は電圧・結線方式・オプション212種類から選べます 他の種類を見る
使用温度範囲(℃)+5〜+50(周囲温度および流体温度) 耐圧力(MPa)1.6 使用流体空気 有効断面積(mm2)160 使用圧力範囲(MPa)0.15〜1.0 接続口径A・Bポート:G3/4 給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品) 質量(kg)2.47 ポート数3ポート 切換方式ノーマルオープン 取付方式ダイレクトタイプ 電圧(V)AC100(50/60Hz)、DC100 結線方式DINソケット式/配線口:G1/2 駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプ パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブ、外部パイロット仕様の場合) 応答時間(秒)ON時:0.035以下、OFF時:0.030以下 手動操作方式プッシュ式 取付方向自由 オプション左用取付プレート付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする