外付け SSD 超小型 直挿し USB 3.2 Gen2x2 20Gbps 最大2000MB/s ProRes保存 高速データ転送

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 容量(GB)500 注文コード68710796 品番ESD-EAPC0500GGY
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥16,620 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は容量など3種類から選べます 他の種類を見る

スマートに高速ストレージ!USB Type-C(TM)コネクターを搭載した、超小型直挿しタイプのiPhone向け外付けSSDです。接続時の出っ張りを最小限に抑えた高さ約9mmのスリム設計なので、データ移行中などのスマホ操作にも邪魔になりません。USB 20Gbps(USB3.2(Gen2×2))対応の高速転送で、ProRes動画などもストレスフリーに素早く保存・移動できます。

用途
USB Type-C(TM)コネクターを搭載した、超小型直挿しタイプのiPhone向け外付けSSDです。
USB Type-Cコネクターは余裕を持った長めの設計で、iPhoneケースを付けたまま直接挿すことが可能。データのバックアップを取るのに便利です。
※コネクター周りに厚みがあるなど、一部特殊な形状のケースでは挿し込めない場合があります。
接続時の出っ張りを最小限に抑えた高さ約9mmのスリム設計で、データ移行中などのスマホ操作にも邪魔になりません。
USB 20Gbps(USB3.2(Gen2×2))対応で、スマートながら読み込み時の最大データ転送速度2000MB/sを実現しています。ProRes動画などもストレスフリーに素早く保存・移動できます。
※最大転送速度はメーカー環境による実測値であり、全ての環境において保証するものではありません。
出荷時にexFAT形式でフォーマット済みなので、ケーブルやアダプターの追加購入が不要。iPhoneやMacBook、iPadなどにそのまま接続してすぐに使えます。
保証期間を1年間としていますので、安心してご利用いただけます。
外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動なので、USBポートに接続するだけですぐに使えます。
スマートフォンやタブレットなどのデバイスに標準搭載されているファイル管理アプリでデータの保存が可能です。
※メーカーファイル管理アプリ「Extorage Link」には対応していません。
メーカーWebサイトからダウンロードすることで、パスワード自動認証機能付き暗号化セキュリティソフト「PASS(Password Authentication Security System)」を使用可能です。
あらかじめ登録したパソコン(最大3台)では、SSDへのアクセスに必要なパスワード入力が不要で、未登録のパソコンに接続したときは、パスワード入力を要求し、盗難や紛失時のデータ漏えいを防止します。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様出荷時フォーマット:exFAT グレー 質量(g)8 外形寸法(mm)幅約53×奥行約17×高さ約9(コネクター含まず) 電源USBバスパワー 対応OS(Android)Android(TM) 15/14/13 ※全ての機器、OSバージョン、アプリケーションなどとの完全な互換性を保証するものではありません。メーカーが動作を保証する機器は対応表よりご確認ください。、(Windows)Windows 11/10、(iOS)iOS18/17 ※Lightning端子搭載のiPhoneは非対応です。 ※全ての機器、OSバージョン、アプリケーションなどとの完全な互換性を保証するものではありません。メーカーが動作を保証する機器は対応表よりご確認ください。、(iPadOS)iPadOS 18/17/16 ※Lightning端子搭載のiPadは非対応です。 ※全ての機器、OSバージョン、アプリケーションなどとの完全な互換性を保証するものではありません。メーカーが動作を保証する機器は対応表よりご確認ください。、(macOS)macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13 コネクタ形状USB Type-C(TM) 対応機種セキュリティソフトウェア:Windows 11/10が動作するWindowsパソコン、およびmacOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11が動作するMac インターフェースUSB 20Gbps(USB3.2(Gen2×2)) 保証期間1年間 データ転送速度読み込み 容量(GB)500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする