DVDドライブ 外付け 再生・編集・書き込みソフト一式 M-DISC対応 USBバスパワー+外部電源ポート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68710821 品番 LDR-PMM8U2VBK
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

オールインワンソフト付き!再生・編集・書き込みが可能なポータブルDVDドライブです。市販DVDの視聴はもちろん、本格的な動画編集で思い出を映像作品に仕上げることもできます。大切なデータのバックアップやプライバシー保護のための暗号化ディスク作成にも対応。傷や汚れに強いアルミヘアライン加工を採用しています。

用途
Windows用のポータブルDVDドライブです。
Windows搭載パソコンでDVD・CDの読み込み・書き込み、動画の再生・編集、音楽CDの再生・作成が可能です。
奥行約13.4cmのコンパクト設計で、ノートパソコンと一緒に持ち運ぶのに便利なハイパーマルチドライブです。
USB-Aケーブル1本でバスパワー駆動が可能。ケーブルは本体底面に収納できるので、ケーブルの紛失を防ぎ、使いたいときにいつでも取り出せます。
※パソコンによっては電力不足になる場合がありますので、その際は別途ACアダプターをご用意ください。
万が一バスパワーが不足した場合やUSBハブ使用時にも対応できるよう、外部電源ポートを搭載しています。
※ACアダプターは付属していません。別途ご用意ください。
付属のUSBケーブルは約60cmで、デスク周りでの使用にも便利。USBポートが片側にしかないパソコンに接続しても余裕をもって設置できる、取り回しやすい長さです。
長期保存に適したM-Discの読み書きに対応。光・温度・湿度に強く、写真・音楽・動画・システムデータなどの保存におすすめです。
※M-Discは別売りです。
MacでもDVD・CDの読み書きが可能。Finderでのデータ書き込み、Apple DVD Playerでの再生にも対応しています。
※ソフトウェアはWindows専用で、Macでは使用できません。
※Macでは地デジ録画コンテンツやDVD-RAMの再生・書き込みには対応していません。
付属の再生ソフト「PowerDVD」で、OSで標準サポートされていないDVD-VIDEO再生やレンタルDVDの再生も可能です。
※CPRM対応ディスクを再生するにはインターネット接続が必要です。
付属の編集ソフト「PowerDirector」で、動画や写真に字幕・音楽などを加えてオリジナルムービーが作成できます。
付属の書き込みソフト「Power2Go」で、写真・音楽・動画をCDやDVDに簡単バックアップ。大容量のDVD-R DLにも対応しています。
ディスク消去やリッピング、パスワード設定、AES形式(FIPS 140-2準拠・256bit)での暗号化が可能です。
※ソフトウェアはロジテックの専用Webページから無料でダウンロードできます。ダウンロードにはインターネット環境が必要です。
※ソフトインストール時には、製品背面記載のシリアル番号とライセンスシートのシリアルキー入力が必要です。
付属品CyberLink Media Suite(動画再生ソフト)、DVDドライブ×1、USBケーブル(パソコン側 ブラック 質量(g)約280 ※本体のみ 外形寸法(mm)幅約138×奥行約134×高さ約19 ※本体のみ、突起部を除く 対応OS【USB2.0接続時】Windows 11/10(64bit)、macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11、ChromeOS(※1) ※1 コネクタ形状USB Mini-B 入力電圧(V)DC+5 対応【ディスク】(書き込み時)Mディスク(DVD)、【パソコン】USB-A搭載 Windowsパソコン、Macシリーズ ※Mac用ソフトは付属していません。 インターフェースUSB2.0 保証期間1年間 対応メディア(CD-R/RW)対応、(DVD+R DL2層)対応、(DVD+R)対応、(DVD+RW)対応、(DVD-R DL2層)対応、(DVD-R)対応、(DVD-RAM)対応 ※カートリッジに入ったDVD-RAMディスクはカートリッジから取り出した状態で使用する必要があります。 ※MacOSではDVD-RAMの読み込み/書き込みに対応していません。、(DVD-ROM)対応、(DVD-RW)対応 設置方法水平 ディスクローディング方式トレー方式 書込速度(CD-R/RW)24倍速、(DVD+R DL2層)6倍速、(DVD+R)8倍速、(DVD+RW)8倍速、(DVD-R DL2層)6倍速、(DVD-R)8倍速、(DVD-RAM)5倍速、(DVD-RW)6倍速 読込速度(DVD+R DL2層)8倍速、(DVD+R)8倍速、(DVD+RW)8倍速、(DVD-R DL2層)8倍速、(DVD-R)8倍速、(DVD-RAM)5倍速、(DVD-RW)8倍速

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする