産業用PoEスイッチングハブ 1000Base-T 16ポート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68710866 品番DEH-GP16C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980
仕様●PoE給電方式::Alternative-A(データ線利用 1、2、3、6)●ネットワーク:IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3af、IEEE802.3at セット内容本体、DINレール取り付けマウント(本体に付属)、壁掛け取り付けキット(本体に付属)、製品ご利用に関するご案内 質量(g)493 取付方式DINレール取り付け、壁掛け取り付け ポート数16(PoE対応:16、イーサネット:16) 電源DC48〜56V(冗長電源) (逆極性保護) 材質(ケース)IP50 アルミニウム 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45.5×142×105 最大消費電力(W)11(PoE無)、311W(PoE有) RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度1000Mbps 動作温度範囲(℃)-40〜75 PoE対応PoE供給電力:ポート1〜16:30W(IEEE802.3af/at準拠)、16ポート合計:300W

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする