メイン画像

1-00384-001 ストレス発散パンチミット ニーズ 68710970 1-00384-001 ストレス発散パンチミット ニーズ 68710970 1-00384-001 ストレス発散パンチミット ニーズ 68710970 1-00384-001 ストレス発散パンチミット ニーズ 68710970 1-00384-001 ストレス発散パンチミット ニーズ 68710970 1-00384-001 ストレス発散パンチミット ニーズ 68710970

ストレス発散パンチミット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68710970 品番1-00384-001
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ボクササイズで気分爽快!お家で楽しく燃焼トレーニング♪
カーブしたデザインでパンチを受け止めやすい。また、指先オープンタイプで力が入れやすく、手首のゴムでしっかり手首を固定するので安心してパンチを受けることができます。狙いを定めやすいセンターマーク付き!中央の印に向かってパンチ!衝撃をしっかり吸収!厚み約4.5cmのクッション入りでパンチの衝撃を軽減します。
別売りのパンチグローブと一緒に使用する事をオススメします。

仕様洗濯:不可(汚れた場合は固く絞ったタオルなどで拭いてください) 材質表地:合成皮革(表面にポリウレタン樹脂加工)、中材:ポリエチレン樹脂、裏地:ポリエステル100% 質量(g)約175(セット) 寸法(cm)縦7.5×横19×高さ24.5(片手)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする