メイン画像

ASEDEL 発汗ウエストベルト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード68710979 品番1-00396-001
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

甘えたお腹に喝!サウナ生地×吸湿発熱のW効果でしっかり発汗!
体温を閉じ込める3層構造で熱を逃さず集中発汗。気密性を高める3層構造で体温を閉じ込めお腹周りをサウナのような状態にし、吸湿発熱加工の裏側生地が汗を吸湿して発熱することで発汗を促します。
ウエストをベルトで360°引き締めることで巻くだけでもウエストラインが引き締まります。またお腹や腰回りが安定して自然と美姿勢柄を意識できます。面ファスナーを採用し着脱もサイズ調節も簡単です。
服の下でも目立ちにくい柔らか素材で普段使いから運動までOK。男女兼用で使えるシンプルデザインです。

材質表側生地:ナイロン90%・ポリウレタン10%、裏側生地:ポリエステル100%、パイピング部:ポリエステル・ポリウレタン、中地:スチレンーブタジエンゴム 質量(g)100 寸法(cm)ウエスト約93まで 洗濯方法洗濯機OK(洗濯時はネットを使用してください)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする