メイン画像

1-00373-003 Dr.PRO シャキット腰ベルト ワイド M-L ニーズ 68710988 1-00373-003 Dr.PRO シャキット腰ベルト ワイド M-L ニーズ 68710988 1-00373-003 Dr.PRO シャキット腰ベルト ワイド M-L ニーズ 68710988 1-00373-003 Dr.PRO シャキット腰ベルト ワイド M-L ニーズ 68710988 1-00373-003 Dr.PRO シャキット腰ベルト ワイド M-L ニーズ 68710988 1-00373-003 Dr.PRO シャキット腰ベルト ワイド M-L ニーズ 68710988

Dr.PRO シャキット腰ベルト ワイド M-L

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード68710988 品番1-00373-003
参考基準価格(税別)¥2,980 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

腰全体をワイドにしっかりサポート!軽い力でスーッと引っ張るだけ!驚きの固定力!背筋シャキッ!
2本のボーンで腰をしっかり支え、グッと固定し、安定させるワイド腰ベルト。10個のループと2本のボーンで軽い力でしっかり固定し、腰を支える10個のループにひもを通して力を分散させて、軽い力でスーッと引っ張るだけでがっちり締まります。弾力のある2本のボーンが腰のラインにぴったりフィットし、支えてくれます。骨盤をしっかり固定することで腰がラクになり、姿勢をサポート!
約5mmの薄型デザインで、目立たず服の下に着用してもアウターにひびきにくく、メッシュ素材でムレにくいので着用感も快適。

材質本体:ポリエステル・ポリプロピレン、面ファスナー:ポリエステル・ナイロン・ポリアミド樹脂、プレート:ポリプロピレン樹脂、ひも:ポリエステル100% ブラック 質量(g)83 寸法(cm)腰回り80〜100 洗濯方法手洗い可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする