メイン画像

1-00325-008 Dr.PRO シャキット腰ベルト ベージュ ニーズ 68711031 1-00325-008 Dr.PRO シャキット腰ベルト ベージュ ニーズ 68711031 1-00325-008 Dr.PRO シャキット腰ベルト ベージュ ニーズ 68711031 1-00325-008 Dr.PRO シャキット腰ベルト ベージュ ニーズ 68711031 1-00325-008 Dr.PRO シャキット腰ベルト ベージュ ニーズ 68711031 1-00325-008 Dr.PRO シャキット腰ベルト ベージュ ニーズ 68711031

Dr.PRO シャキット腰ベルト ベージュ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68711031 品番 1-00325-008
参考基準価格(税別)¥2,980 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

軽い力で着けた瞬間「オッ!」となる驚きのサポート力
多くの骨や筋肉で複雑に構成されている腰。日常の動作の中にも腰がつらくなる原因が隠れています。そんな腰を日ごろよりしっかりサポートする「Dr.Proシャキッと腰ベルト」。
両サイドのストラップを軽い力で引っ張るだけで、ギュ〜と締まり驚きの固定力を実感できます!使用しているひもの引っ張り強度は約22kg/本が10本もあるのでお腹に力の入った時でも安心の強度を確保しています。
厚み5mmの薄型デザインでアウターに響きにくく、メッシュ生地でムレにくいのでスポーツやアウトドア時も快適にご使用いただけます。

材質本体:ポリエステル・ポリプロピレン、面ファスナー:ポリエステル・ナイロン・ポリアミド樹脂、プレート:ポリプロピレン樹脂、ひも:ポリエステル100% サイズL-LL 質量(g)70 寸法(cm)腰回り:約95〜115 洗濯方法手洗い可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする