オートフィードシュレッダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68711049 品番KAFSR110M-H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

【マイクロクロスカット】【自動細断110枚】【ダストボックス容量約22L】【キャスター付き】
上部の機構を持ち上げて入れ替えるだけで本体とダストボックスの向きを変えることができるシュレッダーです。デッドスペースを無くし、省スペース化を実現しました。
紙を投入口にセットするだけで自動で細断、書類処理にかかる時間を短縮します。
ダストボックス容量もたっぷり。ゴミ袋も設置できるからゴミ捨てラクラク。
2×10mmのマイクロクロスカットで細かく細断、個人情報をしっかり処理します。
上部のユニット開閉ボタンを押すとローラー部が露出するので、簡単にお手入れできます。移動に便利なキャスター付きです

質量(kg)9.5 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)110 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)357×239×560 ダストボックス容量(L)22 定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4コピー用紙(上質紙64g/平方メートル) 4枚 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.1 給紙可能枚数(最大)A4コピー用紙(上質紙64g/平方メートル) 110枚(自動細断) 投入口幅(mm)220 最大細断枚数A4コピー用紙(上質紙64g/平方メートル) 7枚 細断形状マイクロクロスカット(2×10)mm 待機電力(W)1.1

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする