ファンタイプイオナイザ標準タイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68711536 品番ER-F12A
参考基準価格(税別)¥45,800 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

ファン径120mmクラスのイオナイザとしては、業界トップクラスのコンパクトサイズ。作業台もスッキリして効率アップ。
「遠くを除電したい」「広い範囲を除電したい」といった異なるアプリケーションにも、ルーバーを取り替えるだけで対応可能。
2つのルーバーは、イオナイザ本体に同梱。
放電針汚れ検知機能を追加装備。
放電針の汚れにより放電が弱くなると、DSC表示灯が点滅し、お知らせします。
ルーバー側に放電針ユニットが付いているので、本体を動かさずに、針の清掃や交換が簡単。
ルーバーを外すと、高電圧回路やファンが停止する安心設計。

放電方式高周波AC方式 用途セル生産時の帯電防止 付属品直進ルーバ:1個(注4)、広角ルーバ:1個、注意銘板:1セット、防振ゴム:1枚 適合EMC指令、RoHS指令 材質ケース:ABS、ルーバ:ABS、放電針ユニット:PBT、放電針:タングステン、ブラケット:SPHC 質量(g)約790 出力電圧±約2kV 電源電圧(V)24(DC・±10%) 機能エラー出力、放電停止入力 消費電流(mA)700以下 使用周囲温度(℃)0〜50(但し結露しないこと)、保存時:-10〜65 イオンバランス±10V以下 使用周囲湿度35〜65%RH(但し結露しないこと) 除電時間(秒)約1 ケースアース方式C(コンデンサ)アース 表示灯放電エラー(赤色)、ファンエラー(赤色)、電源(緑色)、放電(緑色) オゾン発生量(ppm)0.04以下 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品は、人体保護用の装置には使用しないで ください。
※人体保護を目的とする装置には、OSHA、ANSI、 およびIEC等の各国の人体保護用に関する法律 および規格に適合する製品をご使用ください。
※発火物、引火物等の危険性が存在する場所で は、使用しないでください。
※密閉した場所で使用しますと、発生したオゾンが 有害となる恐れがあります。必ず換気してくださ い。
※放電針は先がとがっていますので、取り扱いには 十分ご注意ください。
※清掃を行なわないと除電能力が十分発揮できなく なり、発火や故障の原因にもなります。
※フレームグランド(F.G.)端子は接地してください。
※ACアダプタはオプション(別売り)です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:533

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-01-23
用途:
プラスチック製品製造
泰興物産株式会社 様

普通の人には使えません。
買ってみたら、電源が24V、別売。
普通のアダプターじゃなくて、端子台につなぐ構造。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご迷惑をお掛けし申し訳ありませんでした。商品情報の改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする