キユーピー
キユーピーの 食事関連
キユーピーの その他食事関連
Newサンケンクリン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース
注文コード
68711776
品番
53551
参考基準価格(税別)
¥18,312
販売価格(税込)
¥19,418
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
検査のクオリティを高める便利な前日食です。
朝食、昼食、間食、夕食をセットにしたサンケンクリン基本タイプ。
セット内容
【朝食】白がゆ・梅ふりかけ・みそ汁、【昼食】鮭がゆ・すいもの、【間食】粉末オレンジ飲料・粉末紅茶・クッキー・あめ湯、【夕食】ポタージュスープ