ミキ
ミキの 入浴関連
ミキの シャワーベンチ
ミキの 背もたれあり
バスベンチU型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68711801
品番
MYA-01031
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,600
材質
座面:ポリエチレン、パイプ:アル
質量(kg)
2.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
49×53×66〜76
座面高(cm)
34〜44
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)
40×37
最大使用者体重(kg)
100