スポットタイプヘッド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68711807 品番ER-X001
参考基準価格(税別)¥85,200 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
放電方式パルスAC方式(放電周波数50Hz/20Hzが使用可能) 付属品ヘッド取付金具(出荷時に装着済み) 材質本体ケース:SUS、ヘッド取付金具:SUS、放電針ユニット:PFAおよびタングステン 質量(g)約370 周波数(Hz)50/20 ケーブル長(m)1.2 使用流体空気(乾燥したクリーンエア) 使用周囲温度(℃)0〜40(但し、結露しないこと)、保存時:-10〜65 使用エアー圧力(MPa)最大0.5 イオンバランス±30V以下(除電距離50mm、製品中央、放電周波数50Hz、エア供給なしの条件での代表例) 使用周囲湿度35〜65%RH、保存時:35〜85%RH 除電時間(秒)0.3以下(除電距離50mm、製品中央、放電周波数50Hz、エア60L/min(0.3MPa)の条件での代表例) ケースアース方式フローティング 放電出力電圧(V)約±7000 耐振動耐久:10〜150Hz、複振幅:0.75mm、XYZ各方向:2時間 除電有効長(mm)約50mm 使用周囲標高(m)2000以下 オゾン発生量(ppm)0.01以下 耐衝撃耐久100m/s2(約10G) XYZ各方向3回

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする