放電方式パルスAC方式材質本体ケース:PPS・SUS、ヘッド取付金具:SUS、放電針ユニット:タングステン質量(g)約330周波数(Hz)50/30/20/10/5/1使用流体空気(乾燥したクリーンエア)使用周囲温度(℃)0~50(但し、結露しないこと)、保存時:-10~65使用エアー圧力(MPa)最大0.5イオンバランス±30V以下(除電距離100mm、放電周波数50Hz、エア供給なしの条件での代表例)使用周囲湿度35~65%RH、保存時:35~85%RH除電時間(秒)1以下(除電距離100mm、放電周波数50Hz、エア供給なしの条件での代表例)ケースアース方式フローティング放電出力電圧(V)約7000耐振動耐久:10~150Hz、複振幅:0.75mm、XYZ各方向:2時間除電有効長(mm)約80mm使用周囲標高(m)2000以下オゾン発生量(ppm)0.01以下RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃耐久100m/s2(約10G) XYZ各方向3回