曜日別特売
ER-X048 バータイプヘッド パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 68711877

ER-X048 バータイプヘッド パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 68711877
ER-X048 バータイプヘッド パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 68711877

バータイプヘッド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台ケーブル長(m)0.5材質本体ケース:PPSおよびSUS、ヘッド取付金具:SUS、放電針:タングステン注文コード68711877品番ER-X048
参考基準価格(税別)¥105,200販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
放電方式パルスAC方式材質本体ケース:PPSおよびSUS、ヘッド取付金具:SUS、放電針:タングステン質量(g)約650周波数(Hz)100/70/50/30/20/10/5/1ケーブル長(m)0.5使用流体空気(乾燥したクリーンエア)使用周囲温度(℃)0~50(但し、結露しないこと)、保存時:-10~65使用エアー圧力(MPa)最大0.5イオンバランス±30V以下(除電距離100mm、放電周波数50Hz、エア供給なしの条件での代表例)使用周囲湿度35~65%RH、保存時:35~85%RH除電時間(秒)1以下(±1,000V→±100V)(除電距離100mm、放電周波数50Hz、エア供給なしの条件での代表例)ケースアース方式フローティング放電出力電圧(V)約7000耐振動耐久:10~55Hz、複振幅:0.75mm(MAX. 50m/s2)、XYZ各方向:2時間除電有効長(mm)約480mm使用周囲標高(m)2000以下オゾン発生量(ppm)0.01以下RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃耐久100m/s2(約10G) XYZ各方向3回
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする