放電方式パルスAC方式
付属品Φ6-4エアチューブ用継手:1個、シールキャップ:1個、ヘッド取付金具(出荷時に装着済み)
材質本体ケース:PPSおよびSUS、ヘッド取付金具:SUS、放電針ユニット:PPSおよびタングステン、高電圧ユニット本体ケース:ABS
質量(g)約720
周波数(Hz)30
ケーブル長(m)1.8
使用流体空気(乾燥したクリーンエア)
使用周囲温度(℃)ヘッド:-60〜200(但し、結露および氷結しないこと)・保存時:-10〜65、高圧ユニット:0〜50(但し結露しないこと)・保存時:-10〜65
使用エアー圧力(MPa)最大0.1
イオンバランス±30V以下(除電距離100mm、製品中央、放電周波数30Hz、エア供給なしの条件 での代表例)
使用周囲湿度35〜65%RH、保存時:35〜85%RH
除電時間(秒)1以下(除電距離100mm、製品中央、放電周波数30Hz、エア供給なしの条件 での代表例)
ケースアース方式フローティング
放電出力電圧(V)約±7000
耐振動耐久:10〜55Hz、複振幅:0.75mm(MAX. 50m/s2)、XYZ各方向:2時間
除電有効長(mm)約480mm
使用周囲標高(m)2000以下
オゾン発生量(ppm)0.01以下
耐衝撃耐久100m/s2(約10G) XYZ各方向3回