バータイプヘッド

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ケーブル長(m)0.5 材質本体ケース:PPSおよびSUS、ヘッド取付金具:SUS、放電針:タングステン 注文コード68711895 品番ER-X064
参考基準価格(税別)¥112,800 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品はケーブル長・材質など6種類から選べます 他の種類を見る
放電方式パルスAC方式 材質本体ケース:PPSおよびSUS、ヘッド取付金具:SUS、放電針:タングステン 質量(g)約780 周波数(Hz)100/70/50/30/20/10/5/1 ケーブル長(m)0.5 使用流体空気(乾燥したクリーンエア) 使用周囲温度(℃)0〜50(但し、結露しないこと)、保存時:-10〜65 使用エアー圧力(MPa)最大0.5 イオンバランス±30V以下(除電距離100mm、放電周波数50Hz、エア供給なしの条件での代表例) 使用周囲湿度35〜65%RH、保存時:35〜85%RH 除電時間(秒)1以下(±1,000V→±100V)(除電距離100mm、放電周波数50Hz、エア供給なしの条件での代表例) ケースアース方式フローティング 放電出力電圧(V)約7000 耐振動耐久:10〜55Hz、複振幅:0.75mm(MAX. 50m/s2)、XYZ各方向:2時間 除電有効長(mm)約640mm 使用周囲標高(m)2000以下 オゾン発生量(ppm)0.01以下 RoHS指令(10物質対応)対応 耐衝撃耐久100m/s2(約10G) XYZ各方向3回

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする