コントローラ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68711983 品番ER-XC02
参考基準価格(税別)¥41,400 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
付属品電源・入出力接続用コネクタ: 1セット(ハウジング5557-10R、ターミナル5556TL日本モレックス製)、アース線(約3.7m):1本 材質ケース:ABS 使用温度範囲(℃)0〜50(但し、結露しないこと)、保存時:-10〜65 本体質量(g)約130 電源電圧(V)24(DC±10%) 消費電流(mA)ヘッド1台接続時:450以下、ヘッド2台接続時:800以下 制御仕様放電許可: 開放、放電停止: 24Vまたは0V短絡時 使用湿度範囲35〜65%RH、保存時:35〜85%RH アラーム出力フォトモスリレー出力 絶縁抵抗(Ω)20(DC250Vメガ)(充電部一括・ケース間) 最大負荷電流(mA)100 短絡保護装備(自動復帰式) 出力動作アラーム(ALARM):放電針の汚れ磨耗を検知したときにON/正常時OFF、エラー(ERROR):異常放電を検知したときにOFF/正常時ON ケースアース方式フローティング 表示灯放電(DSC):緑色LED(放電時に点灯)、チェック(CHECK):緑色LED(放電時に点灯)、エラー(ERROR):赤色LED(異常放電を検知したときに点灯)、レベルメータ:緑色LED(5段階。帯電量またはイオン発生量に合わせて点灯、スイッチにて切り換え) 耐振動耐久:10〜150Hz、複振幅:0.75mm、XYZ各方向:2時間 印加電圧(V)30DC以下(出力-出力コモン間) RoHS指令(10物質対応)対応 最大接続台数2台 耐衝撃耐久100m/s2(約10G) XYZ各方向3回 耐電圧(V)AC1000(1分間)(充電部一括・ケース間) 残留電圧(V)1.5(負荷電流100mAにて)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする