電源ケーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68711992 品番 ER-XCC2
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
質量(g)80 長さ(m)2 ケーブル外径(Φmm)5.3 キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.15(10芯コネクタ付) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除電器(静電気除去装置)オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする