パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 静電気対策用品
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 除電器(静電気除去装置)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 除電器(静電気除去装置)オプション
電源ケーブル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68712008
品番
ER-XCC5
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
質量(g)
190
長さ(m)
5
ケーブル外径(Φmm)
5.3
キャブタイヤケーブル(mm
2
×m)
0.15(10芯コネクタ付)
RoHS指令(10物質対応)
対応