何年か前に金工用ドリルを購入しましたが、ことごとくダメになってしまったのでこのセットを購入しました。まだ数回しか使用していませんが、今のところ問題ありません。無理な負荷をかけないように使用したいと思います。
金工用、特にタップの下穴はコバルトドリルを使っている。軟鋼帯への穴あけ用として過去に使用した事があるが、すぐに切れなくなるので金工用としてはあまり使えない。という経験をしているので今回は木工用として購入した。おまけのホルダーが少し緩めの作りなので、残念ながらキリが落下する。
キッチンユニットの金具交換時に扉に穴を開ける必要が有ったことから購入。持っていた電動ドリルドライバーは、ドリルは他製品を購入して使用との事で、モノタロウで探していて、持っていた錐が使えなかった時のバックアップとして安価な物で、なんとなく六角軸が良いかなと思って決めました。シルバーが多い中でゴールドぽい色合いについては余り理由は気にしませんでした。使ってみての感想は、木材への穴開けですが、一番細いものから順に太めに上げていって穴を大きくしました。私の電動ドリルの使い方かもしれませんが、凄く穴を掘れるようには感じませんでした。
これまでは細い物を100均で買っていましたが、サイズを揃えるために本品を購入。ケースに刺さっていて整理しやすく大変便利に使っています。
バイクを整備する上で急に必要になったりするのでセットのこちらを購入しました。ホルダー付きで管理しやすくサイズも見やすいので良い。