シルクノイル婦人3分袖スリーマー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 サイズL オフホワイト 注文コード68712169 品番ST731
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品はサイズ・色など3種類から選べます 他の種類を見る

吸湿性・通気性・保温性に優れたシルクが優しくからだを包みます。
一年中快適にお使いいただけるシルク100%安心の日本製です。
肌にやさしい無蛍光生地を使用
・蛍光剤は一切使用していません。
・レースは使用しておりません。
・縫い糸もシルクを使用しています。

材質素材/絹(シルク)100% ・天竺 、縫製糸/絹(シルク)100% オフホワイト サイズL 身長(cm)155〜165 ウエスト(cm)69〜77 ヒップ(cm)92〜100 バスト(cm)86〜94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする