ブルーガーグルCP

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個(300mL) 注文コード68712245 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

のどの殺菌・消毒・洗浄に効果があるので、外出から帰ったときや風邪予防としてご使用ください。
セチルピリジニウム塩化物水和物が、のどの炎症の原因菌を殺菌します。
家族みんなで使える大容量(300mL)。ポンプ式ボトルで、便利な計量カップ付き。

成分(100mLあたり)セチルピリジニウム塩化物水和物0.25g、グリチルリチン酸二カリウム0.25g、l-メントール0.75g、ユーカリ油0.1g、ウイキョウ油0.15g、添加物(プロピレングリコール、青色1号) 種別指定医薬部外品 用法1回約1mL(1押し)を約50mL(計量カップの目盛まで)の水でうすめ、1日数回うがいする 効能口腔内及びのどの殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去 医薬品医療機器等法指定医薬部外品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「うがい用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする