神戸生絲
神戸生絲の 衣服関連
神戸生絲の 衣類 利用者用
神戸生絲の インナー 利用者用
紳士ブリーフ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68712318
品番
PC105
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
仕様
40単糸フライス編み
材質
綿100%
色
ホワイト
サイズ
L
胸囲(cm)
96〜104
身長(cm)
175〜185
胴囲(cm)
84〜94