神戸生絲
神戸生絲の 衣服関連
神戸生絲の 衣類 利用者用
神戸生絲の インナー 利用者用
紳士ロンパン L ホワイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
68712336
品番
PC121
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
仕様
40単糸フライス編み
材質
綿100%
色
ホワイト
サイズ
L
胸囲(cm)
96〜104
身長(cm)
175〜185
胴囲(cm)
84〜94