ParkerTAIYO
SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(3HP-20E)
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
内容量
1個
結線方式
DINソケット式/配線口:Pg11、オレンジランプ付
オプション
外部パイロット仕様
注文コード
68712454
品番
3HP-20E-24SO-G
参考基準価格(税別)
¥66,400
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
電圧・結線方式・オプション
が
212
種類から選べます
他の種類を見る
使用温度範囲(℃)
+5~+50(周囲温度および流体温度)
耐圧力(MPa)
1.6
使用流体
空気
有効断面積(mm
2
)
160
使用圧力範囲(MPa)
0.15~1.0
接続口径
A・Bポート:G3/4
給油
不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)
質量(kg)
2.47
ポート数
3ポート
切換方式
ノーマルオープン
取付方式
ダイレクトタイプ
電圧(V)
DC24
結線方式
DINソケット式/配線口:Pg11、オレンジランプ付
駆動方式
パイロット式ノーマルオープンタイプ
パイロット圧力(MPa[kgf/cm
2
])
使用圧力以上1.0以下(マスタバルブ、外部パイロット仕様の場合)
応答時間(秒)
ON時:0.035以下、OFF時:0.030以下
手動操作方式
プッシュ式
取付方向
自由
オプション
外部パイロット仕様