スパイラル綿棒

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個(200本) 注文コード68712577 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥198 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

弾力性のある紙軸を使用したコットン100%の綿棒です。
キトサン抗菌加工で衛生的です。
耳掃除やお化粧直しなどいろいろな用途に使える便利なスタンダードタイプの綿棒です。

形状スパイラル型 タイプ両綿 材質綿球:脱脂綿、軸:紙、抗菌剤:キトサン(綿表面)
注意
※耳または鼻の奥まで入れすぎないでください。思わぬケガをする恐れがあります。
※お子様だけでの使用はさせないでください。
※お子様の手の届かない所に保管してください。
※使用中に異常を感じた時は、使用を中止し、医師に相談してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする